• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 18mm

Št. art.: 202012 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeno
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 18 mm
Dolžina rezila Lc 31 mm
Skupna dolžina L 117 mm
Premer držala DS 18 mm
Kot spirale 42 stopinj
Tolerančni razred e8
Globina reza maks. L2 18 mm; 31 mm
Radij kota R 0 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 71 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Dolžina držala LS 46 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,013 mm
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Alu
Oznaka proizvajalca GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 17,8 mm
Tip rezalnika ISO L
Uravnoteženje G 2,5 mit HA
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Naklon spirale 42 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 67 mm
Največja hitrost 13.000 min-1
Masa 352 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE); oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO); plano rezkanje (FPL); valjno rezkanje (FWA)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202012 18
EAN/GTIN 4062406126322
Številka proizvajalca 202012 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Opomba:

Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.