• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 20mm

Št. art.: 202012 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeno
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 20 mm
Dolžina rezila Lc 41 mm
Skupna dolžina L 126 mm
Premer držala DS 20 mm
Kot spirale 42 stopinj
Tolerančni razred e8
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 74 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min. pogojno primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,22 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 20 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,2 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02000105
Oblika vpenjala gladko steblo
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Velikost vpenjalnega trna 20
Dolžina držala LS 52 mm
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Alu
Oznaka proizvajalca GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 19,8 mm
Uravnoteženje G 2,5
Kot pogrezanja 45 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kot posnetja roba 90 stopinj
Oznaka oblike, specifična za proizvajalca W
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vorschub pro Zahn in aluminij, s kratkimi odrezki
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 74 mm
Največja hitrost 13.000 min-1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza min. 0,01 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202012 20
EAN/GTIN 4062406126339
Številka proizvajalca 202012 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Opomba:

Minimalna povečana mera 0,1×D za naslednje poravnalne obdelave mora biti dosežena.