Klešče za obročne sponke za notranje varovalne obročke, 45° kotne, 8-13 mm

Št. art.: 2014963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Barva modra; črna
Položaj čeljusti/vilic zakrivljena
Kotnik, zakrivljena 45 stopinj
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Oblika konice okroglo
Premer konice 0,9 mm
Vrsta zgloba nameščen členek
Oblika, DIN 5256 oblika D
Uporaba varnostnega obroča, DIN 5256 z notranje varovalne obroče
Za premer min., z notranje varovalne obroče 8 mm
Za premer maks., z notranje varovalne obroče 13 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za varnostne obroče
Lastnosti Inox
Material kromvanadijevo jeklo
Površina lakirano
Postopek izdelave kaljeno v olju; kovano
Standard DIN 5256
Celotna dolžina 140 mm
Skupna masa 43 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2014963
EAN/GTIN 4010886878019
Številka proizvajalca 2014963
L-število L60160 4824
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova podobna DIN 5256, oblika D
45° kotne čeljusti
Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna strojna obdelava, kaljeno v olju in kaljeno
Črne barve, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 43 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 39 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: črno lakirano
  • Ø konice: 0,9 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-9/16
  • Premer gredi [mm]: 8-13
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez