{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | DLC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 2 | |
| Premer rezila Dc | 5 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 13 mm | |
| Skupna dolžina L | 57 mm | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Kot spirale | 38 stopinj | |
| Tolerančni razred | e6 | |
| Globina reza maks. L2 | 10 mm; 13 mm | |
| Širina posnetja roba | 0 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 24 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Alu | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Alu VHM-Schaftfräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Dolžina držala LS | 34,6 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,008 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 4,9 mm | |
| Oblika vratu | cilindrično | |
| Dolžina glave L3 | 13,3 mm | |
| Dolžina previsa | 20 mm | |
| Tip rezalnika ISO | L | |
| Uravnoteženje | G 2,5 | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Naklon spirale | 38 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Funkcionalna dolžina | 20 mm | |
| Največja hitrost | 45.000 min-1 | |
| Masa | 18,1 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE); plano rezkanje (FPL); rezkanje podolgovatih lukenj (rezkanje utorov za zagozdo) (FNB); rezkanje utorov (FNU); stružno rezkanje (FDR); valjno rezkanje (FWA) | |
| Barvni prstan | rumena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm |
| Številka izdelka | 201260 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406281175 | |
| Številka proizvajalca | 201260 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |