Trden navojni valj RS M 6 x 0,75 6g

Št. art.: 200067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200067
EAN/GTIN 4046122299379
Številka proizvajalca 200067

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS M 6 x 0,75 toleranca 6G

Visoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².