Merilna skodelica

Št. art.: 198-4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, bela Čisto bela
Barva turkizna; bela
Vrsta izdelka merilni vrč
Prostornina 1.000 ml
Lastnosti izlivni nastavek; s pokrovom
Material umetne mase
Primerno za hladilna sredstva; zavorna tekočina
Neprimerno za tekočine, ki vsebujejo kisline

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 198-4
EAN/GTIN 4000896174485
Številka proizvajalca 198-4
L-število L60140 3476
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za zavorno tekočino, akumulatorsko tekočino in nekislo tekočino
  • Material: HDPE
  • Barva: Bela/prosojna
  • Neto teža (kg): 0,12 kg
  • Kapaciteta: 1 l.