• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messbecher ∙ 1 l

Artikel-Nr.: 198-4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, weiß Reinweiß
Farbe türkis; weiß
Produktart Messbecher
Fassungsvermögen 1 000 ml
Eigenschaften Auslaufnase; mit Deckel
Material Kunststoff
geeignet für Bremsflüssigkeit; Kühlmittel
ungeeignet für säurehaltige Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 198-4
EAN / GTIN 4000896174485
Herstellernummer 198-4
L-Nummer L60140 3476
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Bremsflüssigkeit, Batterieflüssigkeit und nicht säurehaltige Flüssigkeiten
  • Material: HDPE
  • Farbe: weiß/ transparent
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Füllmenge: 1 l