Raztezni kavelj 180,5 mm

Št. art.: 1965-22A
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1965-22A
EAN/GTIN 4000896247448
Številka proizvajalca 1965-22A
L-število L60140 5763
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Razstavljanje npr Pokrovi ∙ pokrovi ∙ vtiči ∙ šobe ventilatorja ∙ Instrumentna plošča ∙ Tacho ∙ Instrumentna plošča v notranjosti vozila in v predelu karoserije
  • Visoka stabilnost in prilagodljivost kljub majhnemu premeru rezila (⌀ 2 mm)
  • Kavelj: 6 mm ∙ 80° pod kotom
  • 2-komponentni T-ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 180,5 mm
  • Dolžina l1: 146,5 mm