Rezkar za utore 19,5X4 mm

Št. art.: 194010 19,5X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 19,5 mm
Dolžina rezila Lc 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 850 D/F
Profil rezkanja križno ozobljeni
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 10
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
za moznike DIN 6888 4,0×7,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194010 19,5X4
EAN/GTIN 4045197109255

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, s križnimi zobmi.
Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagozditi v obdelovancu.
Površina je posebno obdelana.

Opomba:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico