{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Titan | |
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | HSS PM | |
| Standard | DIN 844 | |
| Profil rezkanja | HR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | k10 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Radij rezila R1 | 2 mm | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
| Delitev rezil | neenakomeren | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 92 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Barvni prstan | rožnata | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 192940 16/2,0 | |
| EAN/GTIN | 4062406300319 | |
| Številka proizvajalca | 192940 16/2,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |