Groborezni rezkarji MTC HSS-E-SPM 16 mm

Št. art.: 192895 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844
  • Profil rezkanja: HRF
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844
Profil rezkanja HRF
Toleranca nazivnega ⌀ k12
Število zob Z 5
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,053 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192895 16
EAN/GTIN 4045197274786

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
95
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Substrat SPM z zelo visokim deležem kobalta. Združuje trdoto karbidne trdine in žilavost PM-jekla. Dinamični specialni rebrasti profil za grobo rezkanje.
Uporabni kot univerzalni rezkarji. Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za največje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja in povečanje volumna odrezovanja. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico