Zunanji čevelj za križno cev

Št. art.: 19199
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva črna

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19199
EAN/GTIN 4031405191990
Številka proizvajalca 019199
L-število L90110 544
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 63 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 105 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem