Mini rezkar HSS-Co8 2,5 mm

Št. art.: 191400 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 39 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,003 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191400 2,5
EAN/GTIN 4045197102461

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
25
CuZn
N
55
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve. Univerzalna geometrija rezil. Držalo podobno DIN 1835 B, s toleranco držala h6. V vpenjalnih glavah za orodja s prijemalno površino in glavah za vpenjalne stročnice so uporabni kot rezkarji za podolgovate luknje in kot stebelni rezkarji. Visoka zmogljivost rezanja, posebno ugodna cena. Za rezkanje utorov za zagozdo.

Opomba:

Prihranite si stroške naknadnega brušenja: ceneje je, če mini rezkar iz karbidne trdine uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico