Jakna Hard Shell UNIQUE, Univerzalne, Črno-modra, Velikost S

Št. art.: 18601-411-010 S
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 18601-411-010 S
EAN/GTIN 5711074721207
Številka proizvajalca 18601-411-010 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva tkanina je elastična v vseh smereh in ponuja neprekosljivo svobodo gibanja, kjer se nič ne zategne ali moti
  • Večnamenska raztegljiva tkanina združuje nizko težo z zelo visoko vzdržljivostjo in je tudi vodoodporna
  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Snemljiva, podložena kapuca z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • je s pomočjo refleksnih učinkov izboljšala vidljivost v okolju

Lastnosti:

  • Vrhunska raztegljiva tkanina z nizko težo in visoko vzdržljivostjo
  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Zapiranje z vodoodporno zadrgo in notranjim zaščitnim trakom
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Prsna žepa z zadrgo
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Hrbet je podaljšan
  • Elastična vrvica v spodnjem robu, nastavljiva
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 87 % poliamid/13 % elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200 g / m²
  • ULTIMATIVNO RAZTEZANJE. Keper.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje