Klešče za obročne sponke

Št. art.: 1846A-0
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1846A-0
EAN/GTIN 4000896006793
Številka proizvajalca 1846A-0
L-število L60140 917
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Cilindrične konice so obrnjene v optimalni kot
  • Natančno določena, izjemno stabilna stožčasta osnova
  • Varno in protiudarno sedenje prstana
  • Postopek elektrotermične toplotne obdelave
  • Ravna zasnova (obrazec C)
  • Za notranje varovalke
  • Površina: Kromirana, konica jekla siva
  • DIN 5256 oblika C
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 139 mm
  • Neto teža (kg): 0,09 kg