Alicate para anillos de seguridad ∙ 139 mm

Número de artículo: 1846A-0
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 1846A-0
EAN / GTIN 4000896006793
Número del fabricante 1846A-0
Número L L60140 917
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Puntas cilíndricas apretadas al ángulo óptimo
  • Suplemento cónico definido de forma exacta
  • Colocación del anillo de forma segura y sin juego
  • Proceso de templado electrotérmico
  • Modelo recto (forma C)
  • Para anillos de seguridad internos
  • Superficie: cromada, punta gris acerada
  • DIN 5256 forma C
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 139 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg