Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, piščalka z zarezo/Weldon Ø20, 40.2520WNKRG200

Št. art.: 181438
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
Številka izdelka 181438
EAN/GTIN 4069739293622
Številka proizvajalca 40.2520WNKRG200
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, aksialna montaža, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.2520WNKRG200
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 5000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 74,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 74,5 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Zvarni Ø 20,0, piščalka z zarezo Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: Pogon s ključem