• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Axiaal boor- en freeskop, Fluitinkeping/Weldon Ø20, 40.2520WNKRG200

Artikelnummer: 181438
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
Artikelnummer 181438
EAN/GTIN 4069739293622
Nummer fabrikant 40.2520WNKRG200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.2520WNKRG200
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 5000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 20 mm
  • Sledelengte (LPR): 74,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 74,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Lasnaad Ø 20,0,Fluituitsparing Ø 20,0
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving