List krožne žage VHM DIN 1838 B grobo ozobje 100X2 mm

Št. art.: 179820 100X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 1838

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Debelina 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 1838
⌀ izvrtine 22 mm
Število zob Z 50
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179820 100X2
EAN/GTIN 4045197247346

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
1200
Al > 10% Si
N
700
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
140
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrhunski nemški izdelek s preciznim ozobljenjem in fino brušenimi stranskimi ploskvami izdelanimi s postopkom zrcalnega brušenja. Rezalna hitrost se lahko v primerjavi z HSS listi krožne žage za poveča za 3 do 4-krat.
DIN 1838 B grobo ozobljeno z ločnim zobom oblike B in brušenimi robovi. Za obdelavo večjih presekov in večje globine rezanja. Ti listi so lahko univerzalno uporabni, zaradi boljšega oblikovanja odrezkov in večje površine odrezovanja, kot fino ozobljena izvedba.

Opomba:

  • Stabilne razmere na stroju in vpetju obdelovanca so pomembne predpostavke. Pri neupoštevanju se lahko list krožne žage zlomi.
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane.
  • Posebne mere po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    ⌀×debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico