{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 250 mm | |
Debelina | 3,2 mm | |
Rezalni material | HM | |
⌀ izvrtine | 32 mm | |
Število zob Z | 40 | |
Delitev t | 19,6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 11 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 63 mm | |
za žage blagovne znamke | Kaltenbach | |
Opremljenost | HM | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179600 250X32G | |
EAN/GTIN | 4045197095930 |