Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 22, G 1/2″, 250 mm, s kroglično konico

Št. art.: 1795112
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vreteno
Zev ključa 22 mm
Navoj G1/2
Dolžina vretena skupno 250 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1795112
EAN/GTIN 4036976129243
Številka proizvajalca 1795112
L-število L60160 6256
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zamenljiv in vrtljiv potisni element (kroglični ali točkovni)
Glava vretena s pogonskim šestkotnikom in impulzno udarno površino
Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
Valjani fini navoj, z enako močjo - večji pritisk
Kaljeno jeklo po EN 10083
Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali oljenje ni potrebno

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 99 mm
  • Uporabna dolžina navoja [mm]: 250 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
  • Velikost navoja vretena: G 1/2″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez