{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 275 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 140 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 9; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177540 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245427 |