List krožne žage fina 250X2/K mm

Št. art.: 177055 250X2/K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

250 mm
Debelina 2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
⌀ izvrtine 32 mm
Število zob Z 200
Delitev t 4 mm
Število izvrtin za sojemalni element 2; 2; 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 8; 11; 9 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 45; 63; 50 mm
za žage blagovne znamke Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177055 250X2/K
EAN/GTIN 4067263046547

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
800
Al > 10% Si
N
600
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
22
Jeklo < 900 N/mm
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. Vaporizirana površina ščiti pred zavaritvijo materiala.

Uporaba:

Pri počasi delujočih strojih (pribl. 50 vrt/min).
Delitev zob t: (oblika zoba).
  • 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0−1,5 mm.
  • 5/6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in trdne materiale z debelino stene 1,5−20 mm ali prerezom.
  • 7/8 mm (HZ) − za debele profile in trdne materiale do približno 50 mm debeline stene ali prereza.
  • 10−16 mm (HZ) − za zelo debele prereze in trdne materiale nad 50 mm.

Opomba:

Naslednik za art. 177050.
  • Za nerjavna jekla (npr V2A) sta pravilna rezalna hitrost in mazanje ključnega pomena (glejte priročnik za odrezovanje, št. 110020).
  • Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.
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
    ⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico