{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 10 stopinj | |
Širina | 41 mm | |
Debelina | 1,3 mm | |
Dolžina | 4.115 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173868 2/3H | |
EAN/GTIN | 4062406125417 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 41 × 4115 2/3H
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dolžina | 4.115 | 5.800 | 5.334 | 4.640 | 5.090 | 4.530 | 4.640 | 4.570 | 5.000 | 4.100 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Debelina | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Ozobljenje | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |