{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 27 mm | |
Debelina | 0,9 mm | |
Dolžina | 3.830 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173800 5/8 | |
EAN/GTIN | 4045197254344 | |
Številka proizvajalca | 17280270905800-03830 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() List tračne žage za kovino 27 × 3830 5/8
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dolžina | 3.830 | 2.750 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.910 | 2.950 | 2.835 | 3.150 | 3.660 | 3.830 | 4.150 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debelina | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozobljenje | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |