List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 8/12

Št. art.: 173737 8/12
Cena na 1 kos (11,04 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    40,40 € / 1 kos
    (11,04 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    33,67 € / 1 kos
    (9,20 € / 1 Metre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zob na colo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 0 stopinj
Širina 27 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 3.660 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 173737 8/12
EAN/GTIN 4062406125264
Številka proizvajalca 173737 8/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi rezilnimi robovi M42 in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.