{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Ozobljenje | combi | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Širina | 27 mm | |
Debelina | 0,9 mm | |
Dolžina | 2.835 mm | |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |
Številka izdelka | 173650 6/10 | |
EAN/GTIN | 4045197253996 | |
Številka proizvajalca | 17280270906100-02835 |
This article |
Recommendations |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
List tračne žage za kovino 27 × 2835 6/10
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
5
Kosov
|
|
Širina | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dolžina | 2.835 | 2.750 | 3.660 | 2.375 | 2.450 | 2.750 | 2.910 | 2.835 | 3.150 | 2.950 | 3.660 | 3.830 | 4.150 |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Cepilni kot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debelina | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozobljenje | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi | combi |
Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino | List tračne žage za kovino |