List tračne žage za kovino 20 × 2375 5/8

Št. art.: 173557 5/8
(13,44 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    31,92 € / kos
    (13,44 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    26,60 € / kos
    (11,20 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Ozobljenje: combi
  • Cepilni kot: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS Co 8
Ozobljenje combi
Cepilni kot 0 stopinj
Širina 20 mm
Debelina 0,9 mm
Dolžina 2.375 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 173557 5/8
EAN/GTIN 4062406124038

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi rezilnimi robovi M42 in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° − zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prerezov (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).
Variabilno ozobljenje 10° − univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).
Normalno ozobljenje 0° − za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.
Normalno ozobljenje 10° − za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Opomba:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


List tračne žage za kovino 20 × 2375  5/8

List tračne žage za kovino 20 × 2375 5/8

po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
od 1  Kosov
31,92 €
(13,44 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
26,60 €
(11,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
od 1  Kosov
29,76 €
(10,82 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
24,80 €
(9,02 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
od 1  Kosov
37,08 €
(10,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
30,90 €
(8,44 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
od 1  Kosov
34,20 €
(13,96 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
28,50 €
(11,63 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
od 1  Kosov
36,48 €
(13,27 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
30,40 €
(11,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
od 1  Kosov
39,96 €
(13,73 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
33,30 €
(11,44 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
od 1  Kosov
40,44 €
(13,71 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
33,70 €
(11,42 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
od 1  Kosov
37,56 €
(13,25 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
31,30 €
(11,04 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
od 1  Kosov
41,28 €
(13,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
34,40 €
(10,92 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
od 1  Kosov
46,20 €
(12,62 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
38,50 €
(10,52 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
od 1  Kosov
48,48 €
(12,66 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
40,40 €
(10,55 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
52,08 €
(12,55 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
43,40 €
(10,46 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Dolžina 2.375 2.750 3.660 2.450 2.750 2.910 2.950 2.835 3.150 3.660 3.830 4.150
Rezalni material HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Cepilni kot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debelina 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Ozobljenje combi combi combi combi combi combi combi combi combi combi combi combi
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino List tračne žage za kovino