List tračne žage za kovino bi alfa cobalt 6/6H

Št. art.: 172100 6/6H
(8,87 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Ozobljenje: normal
  • Cepilni kot: 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 6 mm
Dolžina 15 m
Ozobljenje normal
Cepilni kot 10 stopinj
Debelina 0,9 mm
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 172100 6/6H
EAN/GTIN 4045197253651
Številka proizvajalca 27210060900600-015

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
85
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Normalno ozobje − enakomerna porazdelitev zob s cepilnim kotom 0° nevarjen, v zaprtem kolutu iz umetne mase.
bi alfa cobalt: Visokozmogljiv bimetalni žagin list z nosilnim trakom iz vzmetnega jekla z visoko vsebnostjo kroma in s kobaltom legiranimi (M42) HSS konicami zob (67−69HRC). Izredno trde konice zob, fleksibilni nosilni trak, zvitki po 15 m.

Uporaba:

Primerno predvsem za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm

Opomba:

  • Normalno ozobljenje 10°: vel. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Variabilno ozobljenje 0°: vel. 6/1014; 10/1014; 13/1014.
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
    Širina mm/zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico