delovne hlače uvex perfeXXion rjava/kakakao 52

Št. art.: 1719409
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Barva braun / kakao
Konfekcijska velikost DE 52
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1719409
EAN/GTIN 4049358431476
Številka proizvajalca 1719409
L-število L01660 1543
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrtnarjenje in urejanje okolice, obdelava lesa ali upravljanje stavb: Vsakdo izbere uvex perfeXXion - in uvex perfeXXion vsakomur omogoča izbiro. Ker ta robustna kolekcija ne točkuje le z izbiro barv, temveč tudi s širokim naborom funkcij: Različne zgornje dele oblačil in hlače lahko po potrebi barvno kombinirate. Material je vedno izjemno trpežen. In - kar je zelo pomembno - vsi izdelki so primerni za pranje.

Lastnosti:

  • Vrsta izdelka: Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: ne
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Delovne hlače
  • Barva (filter): rjava
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: 52