Kladivo KOMBI-PLUS R 40 mm z mehkim obrazom in ključavničarskim kladivom, ki se ne vrača

Št. art.: 1687883
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1687883
EAN/GTIN 4010883101851
Številka proizvajalca 1687883
L-število L60160 2049
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zmanjšanje stroškov zaradi univerzalne uporabe kot kombinirano kladivo za mehke površine in montažo
Univerzalna uporaba za servisna in montažna dela
Z vsemi prednostmi kladiva brez odmika, z bistveno večjim udarcem
Manjša potrebna sila, zato lažje delo
Z zamenljivo poliamidno glavo (št. E 247), odporno na lomljenje in obrabo, 75 Shore D, testirano do -20° C
Z ročajem iz hikorja (št. E 247 H).

Lastnosti:

  • Zasnova: Glave iz poliamida, odporne proti lomljenju in obrabi, 75 Shore D, preizkušene do -20° C
  • Skupna širina [mm]: 110 mm
  • Skupna višina [mm]: 41 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 330 mm
  • Trdota [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø glave 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Poliamid (PA)
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez