Udarni priključek 3/4″-1/2″ (hitra sprostitev) 70 mm

Št. art.: 16644AL
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole; 3/4-cole
Posebnosti, Zunanji 4-kotnik Quick Release
Vrsta izdelka adapter
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Skupna dolžina L 70 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 16644AL
EAN/GTIN 4991644016266
Številka proizvajalca 16644AL
L-število L60050 9941
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 70 mm
  • Dimenzija D2: 3/4″
  • D1: 1/2″
  • Pogon: 3/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1/2″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden