Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, držalo EWS Varia VX4, 17.40VX4DCTXTF

Št. art.: 164095
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
Številka izdelka 164095
EAN/GTIN 4069739223445
Številka proizvajalca 17.40VX4DCTXTF
L-število L31490 116339
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo EWS.Varia, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.40VX4DCTXTF
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 35 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 135 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: VDI40
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje