Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa, EWS Varia VX4 - Portaherramientas

Número de artículo: 164095
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
Número de artículo 164095
EAN / GTIN 4069739223445
Número del fabricante 17.40VX4DCTXTF
Número L L31490 116339
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento EWS.Varia, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.40VX4DCTXTF
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 76
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 35 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 135 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX4
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior