Garnitura kombiniranih ključev s ključem z zaskočnim mehanizmom ∙ s kvadratnimi nastavki

Št. art.: 163-186/16
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 163-186/16
EAN/GTIN 4000896162253
Številka proizvajalca 163-186/16
L-število L60140 2002
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 8 – 19
  • Dimenzije / dolžina: 344 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 1,5 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 2/3 (344 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 16

Obseg dobave:

  • 606-8
  • 606-9
  • 606-10
  • 606-11
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-14
  • 606-15
  • 606-16
  • 606-17
  • 606-18
  • 606-19
  • 606/4SPC

Ustreznih izdelkov