Povrtalo NPT 1:16 1

Št. art.: 162650 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Razmerje konusa: 1:16
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Majhen ⌀ D3 28 mm
Velik ⌀ D2 30,7 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Razmerje konusa 1:16
z notranjim hlajenjem ne
Število rezil Z 10
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Dolžina rezil Lc 43 mm
Celotna dolžina L 130 mm
4-kotno držalo □ 20 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 162650 1
EAN/GTIN 4045197940896

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za povrtavanje koničnih ali stopenjsko predhodno obdelanih izvrtin brez prekinitve.
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
    NPT Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico