Vrečka za prah za krožne ročne žage, primerna za PKS, GKS

Št. art.: 1605411029
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
Vrsta izdelka Vrečka za prah

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1605411029
EAN/GTIN 3165140002042
Številka proizvajalca 1605411029
L-število L00590 2226
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tkaninska vrečka za prah je pripomoček za zbiranje brusnega prahu
  • Primerna za: GKS; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE.

Lastnosti:

  • (različica) Ključ RTB: Združljiv s krožnimi ročnimi žagami.
  • Dimenzija širine: 150 mm
  • Dimenzija višine: 57 mm
  • Dolžina dimenzije: 330 mm
  • Bruto teža: 0,08 kg
  • Opis zmogljivosti: Za zbiranje prahu
  • Neto teža: 0,075 kg
  • Obseg: 2,822 dm3
  • Prednost HL (kratek): Za zbiranje prahu