{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | cilindrična povrtala | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vrsta orodja za drgnjenje | za skoznjo izvrtino | |
| Največji kot vrtenja maks. | 8 stopinj | |
| Število delov | 6 kos | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Handreibahlen-Satz Nr. 160150 | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo s štirikotnikom | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, razred tolerance ISO | H7 | |
| Smer sukanja | leve | |
| Delitev | neenakomerna | |
| Možnost nastavljanja | nastavitev ni možna | |
| Vrsta pogona | Ročno povrtalo | |
| Rezalni material | HSS | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Standard | DIN 206 B | |
| Postopek obdelave | Reiben (BRE) |
| Številka izdelka | 160175 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197994806 | |
| Številka proizvajalca | 160175 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |