Juego de escariadores de mano n.º 160150 con caja H7, Número de escariadores: 6

Número de artículo: 160175 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de escariadores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido Juego / surtido
Tipo de herramienta de escariado Para agujero pasante
Ángulo de giro máx. 8 grados
Número de piezas 6 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Handreibahlen-Satz Nr. 160150
Configurable no
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO H7
Sentido de torcimiento izquierda
División Desigual
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Tipo de accionamiento Escariador de mano
Material de corte HSS
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 206 B
Procedimiento de mecanizado fresas (BRE)

Identificación y clasificación

Número de artículo 160175 6
EAN / GTIN 4045197994806
Número del fabricante 160175 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda 7 − 8° y corte previo a lo largo de 1/5 de la longitud del filo. Cantidad de dientes con división desigual para perforación redonda y sin marcas de vibraciones. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrico alisa la perforación y guía el escariador.

Aplicación:

Para taladros pasantes (no para agujeros ciegos). Muy adecuados también para taladros interrumpidos.

Contenido:

1 escariador de mano de cada tam.: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Volumen de suministro:

Juego de escariadores de mano de 6 piezas con caja.