Aluminijasta oblika za upogibanje 6 mm

Št. art.: 1576801
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka
oblika upogibanja
Material
Aluminij
za nazivno velikost cevi min.
6 mm
za nazivno velikost cevi maks.
6 mm
radij upogiba min.
16 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1576801
EAN/GTIN 4017981278546
Številka proizvajalca 1576801
L-število L60160 4808
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen je iz aluminija visoke trdnosti

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 16
  • Izvrtina [mm]: 16
  • za enote št.: 2785
  • Material: Aluminij
  • Ø cevi (min./max.) [mm]: 66
  • 1000 V izoliran: brez
  • z drsno tirnico: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez