DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino 18X8,5 mm

Št. art.: 156220 18X8,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 18 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 8,5 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo Cilindrično držalo s h9
za velikost vijakov M10
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 8,5 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 22 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156220 18X8,5
EAN/GTIN 4045197087959

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s 3 reziliin spiralnim utorom s fiksnim vodilnim čepom za osnovno izvrtino za navoj.

Uporaba:

Grezenje za vijake za notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake z zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).
Vodilni čep se prilega osnovni izvrtini za navoj.
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
    ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico