Mini ravno grezilo 180° za skoznjo izvrtino 180° 2,5X1,3 mm

Št. art.: 155700 2,5X1,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS E
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: cilindrično držalo
  • Kot grezila: 180

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 2,5 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 1,3 mm
Rezalni material HSS E
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo cilindrično držalo
Kot grezila 180 stopinj
za velikost vijakov M1,2
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 2,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,07 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 1,3 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 2 mm
Dolžina rezil lc 7 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155700 2,5X1,3
EAN/GTIN 4045197462848

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 373/ISO 4206.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Opomba:

Velikost 4,6 × 2,4 − ni določeno s standardom DIN.
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
    ⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico