Udarni priključek 5/8″-3/4″, z luknjo za čep, DIN3121, oblika F

Št. art.: 15566A
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
Vrsta izdelka Adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 15566A
EAN/GTIN 4991644405039
Številka proizvajalca 15566A
L-število L60050 6594
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 48 mm
  • Dimenzija D2: 5/8″
  • D1: 3/4″
  • Pogon: 5/8″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 3/4″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden