Premični stolp SG 0,75 x 1,80 m z nosilci podvozja Višina ploščadi 4,66 m

Št. art.: 154444
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 154444
EAN/GTIN 4031405949416
Številka proizvajalca 154444
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vozno ogrodje iz stabilne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi okvirnimi deli
  • Zahvaljujoč prednjim ograjam je varno na vseh straneh, mogoče ga je sestaviti in razstaviti med posameznimi ravnmi.
  • Vsi deli ogrodja so na voljo tudi posamično kot nadomestni ali dodatni deli.
  • Štiri krmilne kolesa Ø 200 mm s centriranim prenosom obremenitve, zavornimi napravami in vreteni
  • Aluminijaste bočne plošče in okvirji ograje z vgrajeno kolensko letvijo za zaščito pred padcem
  • Namestitev in demontaža brez orodja zahvaljujoč vtičnim spojem in hitrim zapiralam
  • Nizka teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Na voljo so različne dolžine platforme (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-preizkušeno po DIN EN 1004
  • Tovorna razred/skupina ogrodja 3: 2,0 kN/m²
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Delovna višina: 6660 mm
  • Višina platforme: 4660 mm
  • Višina podesta: 5930 mm
  • Dolžina podesta: 1905 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • Širina podesta: 2809 mm
  • Uporaba v notranjih prostorih, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba v notranjih prostorih, stranska montaža: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, stranska montaža: možno in dovoljeno

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov