{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanji ⌀ | 4,3 mm | |
| Prevleka | AlTiCN | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 1,3 mm | |
| Celotna dolžina L | 40 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4 mm | |
| za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Toleranca držala | h9 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Osnovna izvrtina ⌀ | 1,3 mm | |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
| Številka izdelka | 150393 4,3 | |
| EAN/GTIN | 4062406275891 | |
| Številka proizvajalca | 150393 4,3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |