{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanji ⌀ | 12,4 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,8 mm | |
| Celotna dolžina L | 56 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M6 | |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
| Toleranca držala | h9 | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
| Številka izdelka | 150132 12,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197741967 | |
| Številka proizvajalca | 150132 12,4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |