Držalo za orodje

Št. art.: 149150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
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
Za ročne navojne svedre DIN 352 min. M1
Za ročne navojne svedre DIN 352 maks. M3
Vpenjalna širina min. 0 mm
Vpenjalna širina maks. 3 mm
Material medenina
Dolžina 110 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149150
EAN/GTIN 4045197196002
Številka proizvajalca 149150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Medeninast in ponikljan narebričen ročaj z dvema zamenljivima vpenjalnima patronama za različne premere. S kvadratno vpenjalno matico.