Držák nástrojů

Artiklové číslo: 149150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál mosaz
Šířka upnutí min. 0 mm
Šířka upnutí max. 3 mm
Délka 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 149150
EAN / GTIN 4045197196002
Číslo výrobce 149150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vroubkované mosazné držadlo, niklované se dvěma výměnnými upínacími pouzdry pro odlišné průměry. Se čtyřhrannou upínací maticí.