Nastavljivo držalo ojačano 1.1/2

Št. art.: 148350 1.1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.520 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 1814

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1814
⌀ območja vpenjanja 2 mm - 8 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M1–M12
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Celotna dolžina 175 mm
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148350 1.1/2
EAN/GTIN 4067263461166

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Ojačana izvedba. Vse dimenzije z visokokakovostnim jeklenim ohišjem in trdnimi jeklenimi ročaji, optimiziran vpenjalni mehanizem.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico