1/2″ udarni nastavek, s čepom, DIN3121, oblika E

Št. art.: 14770-P
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Vrsta izdelka kardanski zglob
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Standard DIN 3121
Skupna dolžina 74 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon Zunanji 4-kotnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14770-P
EAN/GTIN 4991644385522
Številka proizvajalca 14770-P
L-število L60050 3221
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 74 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 1/2″
  • Zunanji kvadrat
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden